Fresa de mango MDI HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 203063 4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Uni
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203063 4
Copiar
EAN / GTIN 4062406569716
Copiar
Número del fabricante 203063 4
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
250
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
240
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
220
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
180
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
170
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
80
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
35
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
240
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra