{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Uni | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,08×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202432 8 | |
EAN / GTIN | 4062406777210 | |
Número del fabricante | 202432 8 |