{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,9 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202244 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197654755 | |
Número del fabricante | 202244 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, ⌀ DC: 8,5mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
56,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 45 grados | 30 grados | 45 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | W | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |