{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 8,3 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Número del fabricante | 202267 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
a petición
En stock
138 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
219 piezas en stock
29,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
29,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
45,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud de filo Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |