Fresas de MDI MTC 11,5 mm

Número de artículo: 202244 11,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 11,5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Características ángulo espiral desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Longitud de filo Lc 26 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
    ⌀ de cuello D1 10,5 mm
    Longitud total L 83 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Forma del mango HA
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202244 11,5
    EAN / GTIN 4062406127497
    Número del fabricante 202244 11,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    190
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    150
    Aluminio > 10 % Si
    N
    120
    PMMA Fibra acrílica
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Panal de abeja Sándwich
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
    Sin bisel en los extremos del filo de 45º.
    Sin bisel en los extremos del filo de 45°.
    Tam. 1–2 – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = e8.
    Tam. 2,5–20M – tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = h6.

    Aplicación:

    Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 202002.