{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,7 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,03 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202244 6 | |
EAN / GTIN | 4045197538086 | |
Número del fabricante | 202244 6 |