{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,1 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Número del fabricante | 202244 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, ⌀ DC: 7,5mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
34,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
21,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
45,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | AlCrN | AlCrN | AlCrN | DLC | Sin revestimiento |
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | W | N | N | N | W | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |