Fresa de desbastar GARANT Master Titan HSS-PM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 32/2,0mm

Número de artículo: 192945 32/2,0
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 32 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 6
Radio de filo R1 2 mm
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 106 mm
Voladizo L1 incl. cuello 123 mm
⌀ de cuello D1 31 mm
Longitud total L 186 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,05 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 192945 32/2,0
EAN / GTIN 4062406300456
Número del fabricante 192945 32/2,0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Innovador perfil de labio y geometría del espacio de virutas optimizada para un volumen de arranque de virutas elevado con la máxima seguridad en el proceso. Vida útil más larga gracias a la orientación precisa de la refrigeración interior sobre los filos.

Ventaja:

Novedoso material de corte; soluciona problemas en caso de condiciones de mecanizado inestables.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Titan" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra