Fresa de desbastar GARANT Master Titan HSS-PM HPC 25/4,0 mm

Número de artículo: 192945 25/4,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Titan
    ⌀ de corte DC 25 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS PM
    Norma DIN 844
    Perfil de fresado HR
    Tolerancia ⌀ nominal k10
    Número de dientes Z 5
    Radio de filo R1 4 mm
    Ángulo de hélice 40 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 90 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 108 mm
    ⌀ de cuello D1 24 mm
    Longitud total L 166 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,04 mm
    anillo de color rosa
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 192945 25/4,0
    EAN / GTIN 4062406300449
    Número del fabricante 192945 25/4,0

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    28
    Ti > 850 N/mm²
    S
    28
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Innovador perfil de labio y geometría del espacio de virutas optimizada para un volumen de arranque de virutas elevado con la máxima seguridad en el proceso. Vida útil más larga gracias a la orientación precisa de la refrigeración interior sobre los filos.

    Ventaja:

    Novedoso material de corte; soluciona problemas en caso de condiciones de mecanizado inestables.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Titan" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra