{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191640 9 | |
EAN / GTIN | 4045197104311 | |
Número del fabricante | 191640 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 9mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
38,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
36,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
38,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
26,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
33,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Perfil de fresado | NF | NR | NR | NR | NR |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Ángulo de hélice | 25 grados | 25 grados | 25 grados | 30 grados | 30 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |