{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191640 12 | |
EAN / GTIN | 4045197104342 | |
Número del fabricante | 191640 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste y acabado 12 mm
a petición
En stock
147 piezas en stock
42,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
40,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
42,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
26,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ángulo de hélice | 25 | 25 | 25 | 30 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |