{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191640 15 | |
EAN / GTIN | 4045197104366 | |
Número del fabricante | 191640 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 15mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
48,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
47,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
59,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
34,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
54,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |