Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 10mm

Número de artículo: 191640 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NF
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,03 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191640 10
EAN / GTIN 4045197104328
Número del fabricante 191640 10
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa universal con perfil de desbastado y acabado destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico.
Geometría de filo universal.