{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191640 14 | |
EAN / GTIN | 4045197104359 | |
Número del fabricante | 191640 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 14mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
46,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
64,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
50,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
30,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
255 piezas en stock
48,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ de corte DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ángulo de hélice | 25 grados | 25 grados | 25 grados | 25 grados | 30 grados | 30 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |