{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197547231 | |
Número del fabricante | 191635 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
185,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
174,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
203,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
213,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | verde | verde | azul | azul | verde |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 25 grados | 30 grados | 30 grados | 38 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |