• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 191635 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal k12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 52 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,008 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191635 3
EAN / GTIN 4045197546272
Número del fabricante 191635 3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
159
Aluminio > 10 % Si
N
125
Acero < 500 N/mm²
P
95
Acero < 750 N/mm²
P
74
Acero < 900 N/mm²
P
74
Acero < 1100 N/mm²
P
42
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato especial SPM con un gran porcentaje de cobalto.
Combina la dureza del MDI con la tenacidad del acero PM.
Fresa de varios filos con geometría universal.
Aplicable como fresa de acabar, de desbastar y acabar o de desbastar.