{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,038 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191635 10 | |
EAN / GTIN | 4045197547163 | |
Número del fabricante | 191635 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC 10 mm
a petición
En stock
48 piezas en stock
41,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
46,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
62,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
75,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
77,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
30,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |