{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,047 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192852 25 | |
EAN / GTIN | 4045197422903 | |
Número del fabricante | 192852 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM 25 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
203,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
213,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Longitud total L | 102 | 121 | 121 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 | 45 | 45 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Número de dientes Z | 5 | 5 | 4 |