Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

Número de artículo: 192855 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HRF
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844
Perfil de fresado HRF
Tolerancia ⌀ nominal k12
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 121 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,047 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192855 25
EAN / GTIN 4045197422910
Número del fabricante 192855 25

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
159
Acero < 500 N/mm²
P
95
Acero < 750 N/mm²
P
74
Acero < 900 N/mm²
P
74
Acero < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato especial SPM con un gran porcentaje de cobalto.
Combina la dureza del MDI con la tenacidad del acero PM.
Geometría de corte frontal para inmersión.

Aplicación:

Para las máximas exigencias de rendimiento en el arranque de viruta y el aumento del volumen de arranque en aceros inoxidables.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 25mm

Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

a petición
En stock
77 piezas en stock
213,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
174,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
185,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
203,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Ángulo del chaflán angular 45 grados 90 grados 90 grados 45 grados 45 grados
anillo de color azul verde verde azul verde
⌀ de corte DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Ángulo de hélice 30 grados 25 grados 30 grados 30 grados 38 grados
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra