{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192852 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198273 | |
Número del fabricante | 192852 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM 16 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
101,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
130,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
319 piezas en stock
51,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud de filo Lc | 19 | 32 | 32 | 32 |
Material de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 45 | 38 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Número de dientes Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |