Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 191637 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
236 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contorneado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,066 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191637 16
EAN / GTIN 4045197838964
Número del fabricante 191637 16

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
74
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
42
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de rendimiento muy elevado para el mecanizado de los materiales de acero e inoxidables.