Juego de fresas de mango HSS-E-SPM, TiAlN, Tipo: SET

Número de artículo: 191639 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
317 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear
Mango DIN 1835 B con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191639 SET
EAN / GTIN 4045197966636
Número del fabricante 191639 SET

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado, varios filos, con geometría universal.
Una fresa de cada n.º 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 y 16 mm.

Volumen de suministro:

5 piezas.

Nota:

Recomendación de datos de corte: véase el artículo 191637.