{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191637 4 | |
EAN / GTIN | 4045197838193 | |
Número del fabricante | 191637 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
a petición
En stock
101 piezas en stock
19,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
26,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 11 mm | 11 mm |
Material de corte | HSS E SPM | HSS E SPM |
Características ángulo espiral | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | k12 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |