{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 100 mm | |
Espesor | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 40 | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179820 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197247353 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra circular MDI Din 1838 B basto, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 100X3mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
277,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
382,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
366,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ de perforación | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Espesor | 3 mm | 1,5 mm | 2 mm |
Número de dientes Z | 40 | 44 | 42 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |