Hoja de sierra circular MDI Din 1838 B basto 25X1,6 mm

Número de artículo: 179820 25X1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1838

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    25 mm
    Espesor 1,6 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma DIN 1838
    ⌀ de perforación 8 mm
    Número de dientes Z 20
    Refrigeración interior no
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179820 25X1,6
    EAN / GTIN 4045197246776

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    1200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    700
    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    600
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Producto alemán de primera calidad con dentado de precisión y rectificado hueco lateral en proceso de rectificado especular. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS.
    DIN 1838 B con dentado grueso con diente en flecha de forma B y rectificado de bisel. Para el mecanizado de cortes transversales y profundidades de corte grandes. Gracias a la mejor formación de viruta y el mayor espacio de viruta, estas hojas tienen un empleo más universal que el modelo de diente fino.

    Nota:

    • La estabilidad de la máquina y de sujeción de la pieza es un requisito importante. En caso de no observar este aspecto, existe peligro de rotura de la hoja de sierra circular.
    • Las tolerancias permitidas con respecto a la oscilación circular y la concentricidad según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida.
    • Dimensiones especiales a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra