{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 50 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ de perforación | 13 mm | |
Número de dientes Z | 40 | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179820 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197247032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular MDI Din 1838 B basto, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 50X1mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
54,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
222,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
⌀ de perforación | 13 mm | 8 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Espesor | 1 mm | 1 mm |
Número de dientes Z | 40 | 32 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |