Hoja de sierra circular 100X2 mm

Número de artículo: 179915 100X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

100 mm
Espesor 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Grosor de collar E 2,4 mm
Profundidad de corte máxima ae máx. 28 mm
⌀ del cubo 38 mm
⌀ de perforación 22 mm
Número de dientes Z 42
Número de taladros de arrastre 5
⌀ taladros de arrastre 4,4 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 31,5 mm
Adaptador a juego 179902 125
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179915 100X2
EAN / GTIN 4045197938084
Número del fabricante 179915 100X2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular MDI GARANT con un ancho de corte extra estrecho para reducir al mínimo la pérdida de material. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS. Tope reforzado para un aumento significativo de la estabilidad de la herramienta. Para fondo de ranura plano.

Nota:

Las tolerancias del diámetro de la hoja de sierra permitidas según DIN 1837/1838 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.
Forma de dentado BW.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra