{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Refrigeración interior | sí | |
L1 | 43 mm | |
Longitud total Ltot | 45 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Número perforaciones de fijación | 5 | |
Círculo primitivo orificios de fijación | 31,5 mm | |
Juego de tornillos de amarre | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Portahojas de sierra |
Número de artículo | 179902 125 | |
EAN / GTIN | 4045197887139 | |
Número del fabricante | 179902 125 |