{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 63 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Grosor de collar E | 2,4 mm | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 14 mm | |
⌀ del cubo | 32 mm | |
⌀ de perforación | 16 mm | |
Número de dientes Z | 32 | |
Número de taladros de arrastre | 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 4,4 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 25,5 mm | |
Adaptador a juego | 179907 63; 80; 100 | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179915 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197887016 | |
Número del fabricante | 179915 63X1 |