{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 100 mm | |
Espesor | 1,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Grosor de collar E | 2,4 mm | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 28 mm | |
⌀ del cubo | 38 mm | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 44 | |
Número de taladros de arrastre | 5 | |
⌀ taladros de arrastre | 4,4 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 31,5 mm | |
Adaptador a juego | 179902 125 | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 | |
Número del fabricante | 179915 100X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular, TiAlN, ⌀×grosor: 100X1,5mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
382,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
366,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ de perforación | 22 mm | 22 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Espesor | 1,5 mm | 2 mm |
Número de dientes Z | 44 | 42 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |