{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1,6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 400/4 | |
EAN / GTIN | 7311518113919 | |
Número del fabricante | 3809-400-32-1.60-4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica 400/4
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 | 32 |
Longitud L | 400 | 400 |
Material de corte | Bimetal | HSS |
Espesor | 1,6 | 2 |
Dientes por pulgada | 4 | 4 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |