Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 400/4

Número de artículo: 171000 400/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,65 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    14,71 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Dientes por pulgada 4
Dentado Normal
Diámetro orificio de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica
Material hoja acero rápido (HSS)
Longitud 400 mm
Altura hoja 32 mm
Grosor hoja 2 mm
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 171000 400/4
EAN / GTIN 4045197094858
Número del fabricante 171000 400/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno GARANT HSS (DMo5). Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen rendimientos de corte altos, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.