{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Dientes por pulgada | 10 | |
| Dentado | Normal | |
| Diámetro orificio de sujeción | 10,5 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | |
| Material hoja | acero rápido (HSS) | |
| Longitud | 500 mm | |
| Altura hoja | 38 mm | |
| Grosor hoja | 2 mm | |
| Grupo de material | Metal | |
| Configurable | no | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 171000 500/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197094995 | |
| Número del fabricante | 171000 500/10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |