Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 300/24

Número de artículo: 171000 300/24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,88 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    7,40 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Dientes por pulgada 24
Dentado Normal
Diámetro orificio de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica
Material hoja acero rápido (HSS)
Longitud 300 mm
Altura hoja 25 mm
Grosor hoja 1,6 mm
Grupo de material Metal
Configurable no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 171000 300/24
EAN / GTIN 4045197094803
Número del fabricante 171000 300/24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno GARANT HSS (DMo5). Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen rendimientos de corte altos, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.