{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Dientes por pulgada | 8 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1,6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 400/8 | |
EAN / GTIN | 7311518113940 | |
Número del fabricante | 3809-400-32-1.60-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra mecánica, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 400/8
a petición
En stock
26 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Espesor | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Dientes por pulgada | 8 | 8 | 8 |
Dentado | normal | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |