Hoja de sierra mecánica 350/10

Número de artículo: 171100 350/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,60 € / Unidad
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud L 350 mm
    Dientes por pulgada 10
    Material de corte Bimetal
    Dentado normal
    Anchura 25 mm
    Espesor 1,25 mm
    ⌀ agujero de sujeción 8,5 mm
    Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 171100 350/10
    EAN / GTIN 7311518113759
    Número del fabricante 3809-350-25-1.25-10

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    BAHCO Bimetal − un listón dentado de HSS con un cuerpo de hoja elástico de acero especial soldado por haz electrónico en alto vacío. De esta forma, las hojas de sierra adquieren una elasticidad enorme con dureza extrema en los extremos de los dientes, y también son extraordinariamente resistentes a la rotura en caso de gran avance.