{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 450 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1,6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 450/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114053 | |
Número del fabricante | 3809-450-32-1.60-6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica 450/6
a petición
En stock
89 piezas en stock
desde
1
Unidades
28,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
24,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 | 32 |
Longitud L | 450 | 450 |
Material de corte | Bimetal | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 | 10,5 |
Espesor | 1,6 | 2 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |