{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 300 mm | |
Dientes por pulgada | 14 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 25 mm | |
Espesor | 1,25 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Número del fabricante | 3809-300-25-1.25-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica 300/14
a petición
En stock
48 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 25 | 25 |
Longitud L | 300 | 300 |
Material de corte | Bimetal | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 | 8,5 |
Espesor | 1,25 | 1,6 |
Dientes por pulgada | 14 | 14 |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |