Soporte para avellanador plano combinado, Tamaño / tamaño vástago: 01/10

Número de artículo: 156720 01/10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / tamaño vástago precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de avellanado 5 mm - 9 mm
⌀ de perforación H7 7 mm
Longitud de perforación 12 mm
⌀ exterior 14 mm
Longitud a 45 mm
Tipo de producto Adaptador

Identificación y clasificación

Número de artículo 156720 01/10
EAN / GTIN 4033591011441
Número del fabricante 15 801 001
Fabricante GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con solo 4 tamaños de soporte se cubre una gama de 5 mm a 66 mm (hasta 85 mm suministrable de fábrica). Los avellanadores y las espigas de guía se pueden combinar libremente dentro de un tamaño; la espiga de guía se puede cambiar sin soltar el avellanador.
Templado y rectificado. El avellanador y la espiga se aprietan mediante sendos tornillos; el avellanador, además, está asegurado contra torsión por medio de un pasador.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Para perforaciones pasantes escalonadas están disponibles brocas guía en dos longitudes suministrables de fábrica, de forma que se puedan realizar sin perforación previa.

Nota:

Contrataladros con revestimiento de TiN disponibles a petición. Especialmente para el mecanizado de fundición gris, latón y aceros al cromoníquel se puede ofrecer el modelo de metal duro.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra