{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de avellanado | 14 mm - 27,5 mm | |
⌀ de perforación H7 | 14 mm | |
Longitud de perforación | 20 mm | |
⌀ exterior | 24 mm | |
Longitud a | 55 mm | |
Longitud b | 61 mm | |
Tipo de producto | Adaptador |
Número de artículo | 156720 1MK2 | |
EAN / GTIN | 4033591011489 | |
Número del fabricante | 15 813 200 |