Soporte para avellanador plano combinado 0/10

Número de artículo: 156720 0/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / tamaño vástago precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de avellanado 8 mm - 16,5 mm
⌀ de perforación H7 10 mm
Longitud de perforación 18 mm
⌀ exterior 18 mm
Longitud a 42 mm
Tipo de producto Adaptador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156720 0/10
EAN / GTIN 4033591011458
Número del fabricante 15 800 001

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con solo 4 tamaños de soporte se cubre una gama de 5 mm a 66 mm (hasta 85 mm suministrable de fábrica). Los avellanadores y las espigas de guía se pueden combinar libremente dentro de un tamaño; la espiga de guía se puede cambiar sin soltar el avellanador.
Templado y rectificado. El avellanador y la espiga se aprietan mediante sendos tornillos; el avellanador, además, está asegurado contra torsión por medio de un pasador.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma.
Para perforaciones pasantes escalonadas están disponibles brocas guía en dos longitudes suministrables de fábrica, de forma que se puedan realizar sin perforación previa.

Nota:

Contrataladros con revestimiento de TiN disponibles a petición. Especialmente para el mecanizado de fundición gris, latón y aceros al cromoníquel se puede ofrecer el modelo de metal duro.