{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de avellanado | 24 mm - 66 mm | |
⌀ de perforación H7 | 22 mm | |
Longitud de perforación | 28 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Longitud a | 75 mm | |
Longitud b | 81 mm | |
Tipo de producto | Adaptador |
Número de artículo | 156720 2MK3 | |
EAN / GTIN | 4033591011519 | |
Número del fabricante | 15 823 300 |