{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de avellanado | 8 mm - 16,5 mm | |
⌀ de perforación H7 | 10 mm | |
Longitud de perforación | 18 mm | |
⌀ exterior | 18 mm | |
Longitud a | 42 mm | |
Longitud b | 49,5 mm | |
Tipo de producto | Adaptador |
Número de artículo | 156720 0MK1 | |
EAN / GTIN | 4033591011465 | |
Número del fabricante | 15 803 100 |