{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Para avellanado cónico según DIN 74 BF | M16 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Número del fabricante | 150382 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos MDI universal 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 31mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
272,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
518 piezas en stock
51,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.040 piezas en stock
35,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
858 piezas en stock
47,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
140,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
192,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Longitud total L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 190 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Material de corte | MDI | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |