{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Para avellanado cónico según DIN 74 AF | M8 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Número del fabricante | 150382 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos MDI universal 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 15mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
129,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
587 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.089 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
969 piezas en stock
20,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |