{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Para avellanado cónico según DIN 74 AF | M6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150382 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086501 | |
Número del fabricante | 150382 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos MDI universal 90° 11,5 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
104,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
414 piezas en stock
14,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
10,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
300 piezas en stock
16,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
anillo de color | azul | sin | sin | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | MDI | HSS | HSS | HSS E |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |