{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | MDI | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Para avellanado cónico según DIN 74 AF | M5 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 2,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197086488 | |
Número del fabricante | 150382 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos MDI universal 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 10mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
104,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.034 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
13,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
154,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 60 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | HSS E | HSS | MDI |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |