{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,5 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Número del fabricante | 150820 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos forma C 60° 10 mm
a petición
En stock
434 piezas en stock
13,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.039 piezas en stock
9,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.266 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
104,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
154,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |