{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,6 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150820 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087195 | |
Número del fabricante | 150820 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos forma C 60°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
a petición
En stock
191 piezas en stock
10,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
652 piezas en stock
10,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
616 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
33,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
41,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
426 piezas en stock
12,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | azul |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |