Avellanadores cónicos de precisión, largos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

Número de artículo: 150371 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma Norma de fábrica
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,5 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
para tornillos avellanados DIN 7991 M3
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,09 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color sin
⌀ del taladro previo 1,5 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150371 6,3
EAN / GTIN 4045197086099
Número del fabricante 150371 6,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C, con mango cilíndrico largo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanadores cónicos de precisión, largos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior D<sub>c</sub>: 6,3mm

Avellanadores cónicos de precisión, largos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 6,3mm

a petición
En stock
142 piezas en stock
33,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
524 piezas en stock
10,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
284 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
406 piezas en stock
7,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
413 piezas en stock
13,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
549 piezas en stock
27,83 €
19,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
532 piezas en stock
30,68 €
21,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
220 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock
46,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
48,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
335 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
185 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin verde sin verde verde verde sin verde verde verde verde
Longitud total L 104 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Refrigeración interior no no no no no no no no no no no no
Norma Norma de fábrica DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 335 C DIN 335 C
Tolerancia de mango h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra